Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WE28 sekskantmutter Full 7/16-20 11/16 Tommer, 25PK | AB3ZEV

APPROVED VENDOR 1WE28 sekskantmutter full 7/16-20 11/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB3ZEV Modell: 1WE28
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
479NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishPlain
Høyde3 / 8 "
MaterialeMessing
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE28 sekskantmutter full 7/16-20 11/16 tommer, 25PK
479NOK /pakke