Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WE20 Hex Nut Full 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AB3ZEL

APPROVED VENDOR 1WE20 sekskantmutter full 5/16-24 1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB3ZEL Modell: 1WE20
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
645NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
Høyde17 / 64 "
MaterialeMessing
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE20 sekskantmutter full 5/16-24 1/2 tommer, 100PK
645NOK /pakke