Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2WA21 Sekskantmutter Messing 1/4-20 7/16 W, 100PK | AC3TWF

APPROVED VENDOR 2WA21 sekskantmutter messing 1/4-20 7/16 W, 100PK

På lager
Vare: AC3TWF Modell: 2WA21

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
424NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Høyde3 / 16 "
MaterialeMessing
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMaskinskrue
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7415338010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2WA21 sekskantmutter messing 1/4-20 7/16 W, 100PK
424NOK /pakke