Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WE34 sekskantmutter Full 5/8-11 15/16 Tommer, 10PK | AB3ZFB

APPROVED VENDOR 1WE34 sekskantmutter full 5/8-11 15/16 tommer, 10PK

På lager
Vare: AB3ZFB Modell: 1WE34
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
352NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
Høyde35 / 64 "
MaterialeMessing
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE34 sekskantmutter full 5/8-11 15/16 tommer, 10PK
352NOK /pakke