Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WE26 sekskantmutter Full 7/16-14 11/16 Tommer, 25PK | AB3ZET

APPROVED VENDOR 1WE26 sekskantmutter full 7/16-14 11/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB3ZET Modell: 1WE26

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
503NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishPlain
Høyde3 / 8 "
MaterialeMessing
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE26 sekskantmutter full 7/16-14 11/16 tommer, 25PK
503NOK /pakke