Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WE14 Hex Nut Full 1/4-20 7/16 Inch, 100PK | AB3ZEE

APPROVED VENDOR 1WE14 sekskantmutter full 1/4-20 7/16 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB3ZEE Modell: 1WE14
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
432NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Høyde7 / 32 "
MaterialeMessing
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE14 sekskantmutter full 1/4-20 7/16 tommer, 100PK
432NOK /pakke