APPROVED VENDOR Arkitektonisk sexbolt, 18-8 rustfritt stål


filtre
StilModellFat Dia.Tønnehode Dia.TønnehodehøydeTønne lengdeTråddybde på fatKjørestørrelseKjøretypeGrip RangePris (eks. mva)
A
Z1632
1 / 2 "7 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 16 "Hex Socket3 / 4 "316NOK
B
Z4190-SS
1 / 2 "3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "5 / 16 "3 / 4 "-1 / 2 "322NOK
C
Z1662
1 / 2 "7 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 16 "Hex Socket3 / 4 "316NOK
D
Z1630
1 / 2 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "3 / 8 "5 / 16 "Hex Socket1 / 2 "292NOK
E
Z5425
1 / 2 "3 / 4 "3 / 16 "2 1 / 16 "3 / 4 "-Usporet-179NOK
F
Z1664
1 / 2 "7 / 8 "1 / 4 "1"1 / 2 "5 / 16 "Hex Socket1"352NOK
G
Z4192-SS
1 / 2 "3 / 4 "1 / 4 "1"3 / 8 "3 / 4 "-1"482NOK
H
Z4191-SS
1 / 2 "3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "-3 / 4 "378NOK
I
Z1634
1 / 2 "7 / 8 "1 / 4 "1"3 / 8 "5 / 16 "Hex Socket1"352NOK
J
Z5426
1 / 2 "3 / 4 "3 / 16 "3"3 / 4 "-Usporet-305NOK
K
Z1660
1 / 2 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "3 / 16 "5 / 16 "Hex Socket1 / 2 "367NOK
L
Z1642
1 / 4 "33 / 64 "11 / 64 "1 / 2 "5 / 16 "5 / 32 "Hex Socket1 / 2 "166NOK
M
Z4886
1 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "1 9 / 16 "5 / 8 "-Usporet-167NOK
N
Z4876
1 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "1.187 "5 / 8 "-Usporet-149NOK
O
Z1644
1 / 4 "33 / 64 "11 / 64 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 32 "Hex Socket3 / 4 "185NOK
P
Z1648
1 / 4 "33 / 64 "11 / 64 "1.25 "3 / 8 "5 / 32 "Hex Socket1.25 "263NOK
Q
Z1640
1 / 4 "33 / 64 "11 / 64 "3 / 8 "3 / 16 "5 / 32 "Hex Socket3 / 8 "177NOK
R
Z1606
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1"3 / 8 "5 / 32 "Hex Socket1"208NOK
S
Z1600
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "5 / 32 "Hex Socket3 / 8 "171NOK
T
Z4889
1 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "2"5 / 8 "-Usporet-249NOK
U
Z1608
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1.25 "3 / 8 "5 / 32 "Hex Socket1.25 "225NOK
V
Z1646
1 / 4 "33 / 64 "11 / 64 "1"3 / 8 "5 / 32 "Hex Socket1"216NOK
W
Z1604
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 32 "Hex Socket3 / 4 "184NOK
X
Z1602
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "5 / 16 "5 / 32 "Hex Socket1 / 2 "172NOK
Y
Z58325
3 / 8 "9 / 16 "5 / 32 "2 1 / 16 "3 / 4 "-Usporet-142NOK
Z
Z4185-SS
3 / 8 "5 / 8 "13 / 64 "1 / 2 "5 / 16 "5 / 8 "-1 / 2 "245NOK
A1
Z4186-SS
3 / 8 "5 / 8 "13 / 64 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "-3 / 4 "274NOK
B1
Z1618
3 / 8 "21 / 32 "3 / 16 "3 / 4 "3 / 8 "7 / 32 "Hex Socket3 / 4 "232NOK
C1
Z1650
3 / 8 "3 / 4 "15 / 64 "1 / 2 "3 / 16 "7 / 32 "Hex Socket1 / 2 "230NOK
D1
Z1652
3 / 8 "3 / 4 "15 / 64 "3 / 4 "3 / 8 "7 / 32 "Hex Socket3 / 4 "232NOK
E1
Z4187-SS
3 / 8 "5 / 8 "13 / 64 "1"3 / 8 "5 / 8 "-1"318NOK
F1
Z1616
3 / 8 "21 / 32 "3 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "7 / 32 "Hex Socket1 / 2 "205NOK
G1
Z5326
3 / 8 "9 / 16 "5 / 32 "3"3 / 4 "-Usporet-295NOK
H1
Z5225
3 / 8 "9 / 16 "5 / 32 "1 9 / 16 "3 / 4 "-Usporet-117NOK
I1
Z1654
3 / 8 "3 / 4 "15 / 64 "1"3 / 8 "7 / 32 "Hex Socket1"255NOK
J1
Z1620
3 / 8 "21 / 32 "3 / 16 "1"3 / 8 "7 / 32 "Hex Socket1"255NOK
K1
Z5126
5 / 16 "1 / 2 "1 / 8 "2"3 / 4 "-Usporet-256NOK
L1
Z4180-SS
5 / 16 "1 / 2 "3 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "1 / 2 "-1 / 2 "205NOK
M1
Z4182-SS
5 / 16 "1 / 2 "3 / 16 "1"3 / 8 "1 / 2 "-1"224NOK
N1
Z5125
5 / 16 "1 / 2 "1 / 8 "1 9 / 16 "3 / 4 "-Usporet-112NOK
O1
Z4181-SS
5 / 16 "1 / 2 "3 / 16 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 2 "-3 / 4 "252NOK
P1
Z5129
5 / 16 "1 / 2 "1 / 8 "1 9 / 16 "3 / 4 "-Usporet-113NOK
Q1
Z5127
5 / 16 "1 / 2 "1 / 8 "3"3 / 4 "-Usporet-277NOK
R1
Z5025
5 / 16 "1 / 2 "1 / 8 "1.187 "3 / 4 "-Usporet-104NOK
S1
Z5128
5 / 16 "1 / 2 "1 / 8 "1.187 "3 / 4 "-Usporet-101NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?