Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1654 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 3/8 x 1 In | AA9ZFM 1JYL7

APPROVED VENDOR Z1654 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 3/8 x 1 In

På lager
Vare: AA9ZFM Modell: Z1654Kryssref: 1JYL7
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.3 / 8 "
Tønnehode Dia.3 / 4 "
Tønnehodehøyde15 / 64 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat3 / 8 "
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Grip Range1"
Head StyleFlate
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1654 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 3/8 x 1 In
255NOK / enhet