Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z4186-SS Architectural Bolt Stainless Steel Hex 3/8 X 3/4 Inch, 2PK | AA9ZFW 1JYN6

APPROVED VENDOR Z4186-SS arkitektonisk bolt rustfritt stål sekskant 3/8 X 3/4 tommer, 2PK

På lager
Vare: AA9ZFW Modell: Z4186-SSKryssreferanse: 1JYN6
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.3 / 8 "
Tønnehode Dia.5 / 8 "
Tønnehodehøyde13 / 64 "
Tønne lengde3 / 4 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
Kjørestørrelse5 / 8 "
FinishPlain
Grip Range3 / 4 "
Head StyleHex
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4186-SS arkitektonisk bolt rustfritt stål sekskant 3/8 X 3/4 tommer, 2PK
274NOK /pakke