Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z4190-SS Architectural Bolt Stainless Steel Hex 1/2 X 1/2 Inch, 2PK | AA9ZFY 1JYN8

APPROVED VENDOR Z4190-SS arkitektonisk bolt rustfritt stål sekskant 1/2 X 1/2 tommer, 2PK

På lager
Vare: AA9ZFY Modell: Z4190-SSKryssreferanse: 1JYN8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
322NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.1 / 2 "
Tønnehode Dia.3 / 4 "
Tønnehodehøyde1 / 4 "
Tønne lengde1 / 2 "
Tråddybde på fat5 / 16 "
Kjørestørrelse3 / 4 "
FinishPlain
Grip Range1 / 2 "
Head StyleHex
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4190-SS arkitektonisk bolt rustfritt stål sekskant 1/2 X 1/2 tommer, 2PK
322NOK /pakke