Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1620 Arkitektonisk bolt Rustfritt stål-knapp 3/8 x 1 tommer | AA9ZFA 1JYK5

APPROVED VENDOR Z1620 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 3/8 x 1 tommer

På lager
Vare: AA9ZFA Modell: Z1620Kryssreferanse: 1JYK5
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.3 / 8 "
Tønnehode Dia.21 / 32 "
Tønnehodehøyde3 / 16 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat3 / 8 "
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Grip Range1"
Head StyleButton
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1620 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 3/8 x 1 tommer
255NOK / enhet