DAYTON Belt Drive eksosvifter m/ motor- og drivpakke


Dayton remdrevne eksosvifter trekker lukt, fuktighet og røyk ut av varehus, skoler og kontorer for å sikre riktig ventilasjon. De har helt lukkede viftekjølte (TEFC) motorkapslinger med en ekstern akselmontert vifte for å holde motorrammen kjølig. Disse viftene kommer med en drivpakke...alder med en motor, remmer, trinser og foringer for enkel installasjon i enten horisontal eller vertikal stilling.Les meg

filtre
Montert/umontert: Umontert , Bladdia.: 48 " , Rammemateriale: Galvanisert stål , HP: 2 , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket viftekjølt , Motor turtall: 1725 , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Antall blader: 6
StilModellSakCFM @ 0.500-inn. SPVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseFan RPMVegglukker av glassfiber nr.FlensedybdeFlensbreddePris (eks. mva)
A
7CC80
Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "14 423 NOK
A
7CF35
Standard avtrekksvifte-3C3121.25 "3935C2202"54 "24 836 NOK
A
7CC92
Standard avtrekksvifte-3C3093 / 4 "7765C2161"34 "16 068 NOK
A
7CC98
Standard avtrekksvifte75703C3093 / 4 "9685C2161"34 "18 408 NOK
A
7CC99
Standard avtrekksvifte75703C3093 / 4 "9685C2161"34 "20 926 NOK
A
7CF05
Standard avtrekksvifte-3C3101"5565C2171"40 "16 942 NOK
A
7CF14
Standard avtrekksvifte-3C3101"7925C2171"40 "23 828 NOK
A
7CF15
Standard avtrekksvifte-3C3101"7925C2171"40 "22 027 NOK
A
7CF21
Standard avtrekksvifte-3C3111.25 "4825C2192"46 "20 953 NOK
A
7CF33
Standard avtrekksvifte-3C3121.25 "3415C2202"54 "24 433 NOK
A
7CF38
Standard avtrekksvifte-3C3121.25 "4295C2202"54 "25 282 NOK
A
7CC83
Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "15 045 NOK
A
7CF39
Standard avtrekksvifte-3C3121.25 "4295C2202"54 "27 800 NOK
A
7CC74
Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "13 495 NOK
A
7CC84
Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "15 328 NOK
A
7CC96
Standard avtrekksvifte-3C3093 / 4 "8825C2161"34 "17 044 NOK
A
7CF02
Standard avtrekksvifte-3C3101"4775C2171"40 "17 477 NOK
A
7CF20
Standard avtrekksvifte-3C3111.25 "4825C2192"46 "20 669 NOK
A
7CF23
Standard avtrekksvifte-3C3111.25 "5335C2192"46 "22 251 NOK
A
7CF27
Standard avtrekksvifte-3C3111.25 "6085C2192"46 "24 917 NOK
A
7CF36
Standard avtrekksvifte-3C3121.25 "3935C2202"54 "25 120 NOK
A
7CC86
Standard avtrekksvifte-3C3093 / 4 "6215C2161"34 "15 526 NOK
A
7CC81
Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "14 525 NOK
A
7CC89
Standard avtrekksvifte-3C3093 / 4 "6755C2161"34 "15 584 NOK
A
7CC95
Standard avtrekksvifte-3C3093 / 4 "8825C2161"34 "16 760 NOK
A
7CF12
Standard avtrekksvifte-3C3101"6945C2171"40 "21 583 NOK
A
7CF17
Standard avtrekksvifte-3C3111.25 "4265C2192"46 "20 751 NOK
A
7CF18
Standard avtrekksvifte-3C3111.25 "4265C2192"46 "20 853 NOK
A
7CF24
Standard avtrekksvifte-3C3111.25 "5335C2192"46 "24 769 NOK
A
7CF32
Standard avtrekksvifte-3C3121.25 "3415C2202"54 "24 331 NOK
A
7CC77
Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "13 247 NOK
A
7CC90
Standard avtrekksvifte-3C3093 / 4 "6755C2161"34 "16 189 NOK
A
7CC93
Standard avtrekksvifte-3C3093 / 4 "7765C2161"34 "16 170 NOK
A
7CF03
Standard avtrekksvifte-3C3101"4775C2171"40 "18 083 NOK
A
7CC78
Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "13 853 NOK
A
7CF06
Standard avtrekksvifte-3C3101"5565C2171"40 "17 044 NOK
A
7CF08
Standard avtrekksvifte-3C3101"6285C2171"40 "17 618 NOK
A
7CF09
Standard avtrekksvifte-3C3101"6285C2171"40 "17 901 NOK
A
7CF11
Standard avtrekksvifte-3C3101"6945C2171"40 "19 065 NOK
A
7CF26
Standard avtrekksvifte-3C3111.25 "6085C2192"46 "26 717 NOK
A
7CF41
Standard avtrekksvifte-3C3121.25 "4915C2202"54 "29 652 NOK
A
7CF42
Standard avtrekksvifte-3C3121.25 "4915C2202"54 "27 852 NOK
A
7D529
Standard avtrekksvifte20,2853C3121.25 "6185C2202"54 "28 694 NOK
B
7 AD18
Standard avtrekksvifte6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "14 916 NOK
A
7CF44
Standard avtrekksvifte-3C3121.25 "5405C2202"54 "35 365 NOK
A
7CF45
Standard avtrekksvifte med motor og drivpakke-3C3121.25 "5405C2202"54 "25 511 NOK

Belt Drive eksosvifter m/ motor- og drivpakke

Dayton standard avtrekksvifter sørger for riktig ventilasjon i industrielle og kommersielle anlegg. Disse 6-bladede, galvaniserte stålpropellene beveger store luftmengder ved lave statiske trykk (0.125 tommer eller mindre) for å redusere lydnivået og har forseglede / gjensmørbare puteblokklagre for jevn drift. De leveres med helt lukkede viftekjølte (TEFC) kabinetter som har en ekstern vifte montert på akselen for å kjøle motorrammen. Disse enhetene har variabel stigning, en justerbar motorhjul som lar viftehastigheter og CFM optimalisere vifteytelsen. Den komplette enheten inkluderer motor, belte, foringer og skiver (pakket separat) og kan enkelt monteres i enten horisontal eller vertikal stilling. Velg mellom et stort utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i 3/4, 1 og 5/4 tommers lagerstørrelser.

Egenskaper

  • Dayton remdrevne eksosvifter har en 1/4 til 3 hk motor som kjører på 115 til 460VAC.
  • Disse 6-blads avtrekksviftene produserer eksosluftstrøm fra 7069 til 31442 cfm ved 0.00-tommers statisk trykk samtidig som de reduserer generert støy.
  • De har et panelmonteringsdesign for rask installasjon på vegger.
  • Disse avtrekksviftene er tilgjengelige i viftediametere fra 20 til 48 tommer.

Kompatible tilbehør

  • Dayton veggskodder: Disse veggskodder i aluminium eller glassfiber brukes med Dayton avtrekksvifter for værbeskyttelse og strømningsretningskontroll.
  • Dayton 1WBU6 Fan Guards: Disse OSHA-kompatible viftebeskyttelsene brukes til å beskytte personell når en avtrekksvifte er installert innenfor en arbeidsavstand på 8 fot.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • cUL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er disse Dayton remdrevne eksosviftene laget av?

Disse Dayton eksosviftene har en sinkbelagt stålramme og blad for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.

Hvilke lagre brukes i disse reimdrevne eksosviftene?

Disse avtrekksviftene fra Dayton har forseglede / gjensmørbare puteblokklagre for jevn drift.

Hva er forskjellen mellom reimdrevne og direktedrevne vifter?

  • Vifter med beltedrevet design gir større fleksibilitet og redusert støy samtidig som de gir kontroll over hastigheten siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler.
  • Direktedrevne avtrekksvifter er konstruert slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten.
  • Beltedrevne avtrekksvifter er bedre egnet for bruk med høy luftstrøm eller høyt statisk trykk enn direktedrevne avtrekksvifter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?