DAYTON 7CF33 Eksosvifte 48 Tommers Volt 208-230/440 | AF3FQX

DAYTON 7CF33 eksosvifte 48 tommer volt 208-230/440

På lager
Vare: AF3FQX Modell: 7CF33

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard avtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C312
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1.25 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP17,349
CFM @ 0.125-inn. SP13,047
Fan RPM341
Vegglukker av glassfiber nr.5C220
Flensedybde2"
Flensbredde54 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning2.0-2.0/1.0
Galvanisert vegglukker nr.1C211
Høyde54 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU7
Maks. BHP0.60
Maks. Dybde23.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase3
Propell Dia.48 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.1
Venturi klaring Dia.48.5 "
Venturi Dybde7"
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW4
Bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 120.3538
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)0.25
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.500-inn. SPVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseFan RPMVegglukker av glassfiber nr.FlensedybdeFlensbreddePris
DAYTON 7AD18 Eksosvifte 20 Tommer 115 / 208-230 V | AF3BBX 7 AD18Standard avtrekksvifte6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "14 916 NOK
DAYTON 7CC74 Eksosvifte 24 tommers volt 115/208-230 | AF3FDQ 7CC74Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "13 495 NOK
DAYTON 7CC77 Eksosvifte 24 tommers volt 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "13 247 NOK
DAYTON 7CC78 Eksosvifte 24 tommers volt 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "13 853 NOK
DAYTON 7CC80 Eksosvifte 24 Tommers Volt 115/208-230 | AF3FDX 7CC80Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "14 423 NOK
DAYTON 7CC81 Eksosvifte 24 tommers volt 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "14 525 NOK
DAYTON 7CC83 Eksosvifte 24 tommers volt 115 / 208-230 | AF3FEA 7CC83Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "15 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7CF33 eksosvifte 48 tommer volt 208-230/440
24 433 NOK / enhet