DAYTON 7AD18 Eksosvifte 20 Tommer 115 / 208-230 V | AF3BBX

DAYTON 7AD18 Eksosvifte 20 tommer 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3BBX Modell: 7AD18

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard avtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C559
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP3581
CFM @ 0.125-inn. SP3148
CFM @ 0.250-inn. SP2469
CFM @ 0.375-inn. SP1160
CFM @ 0.500-inn. SP657
Fan RPM953
Vegglukker av glassfiber nr.5C214
Flensedybde1"
Flensbredde24 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning4.5 / 2.2-2.2
Galvanisert vegglukker nr.1C745
Høyde24 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. BHP0.30
Maks. Dybde19.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase1
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeStål
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.3
Venturi klaring Dia.20.5 "
Venturi Dybde3.25 "
Spenning115 / 208-230
Weatherhood nr.3FKF2
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.837
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.500-inn. SPVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseFan RPMVegglukker av glassfiber nr.FlensedybdeFlensbreddePris
DAYTON 7CC74 Eksosvifte 24 tommers volt 115/208-230 | AF3FDQ 7CC74Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "13 495 NOK
DAYTON 7CC77 Eksosvifte 24 tommers volt 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "13 247 NOK
DAYTON 7CC78 Eksosvifte 24 tommers volt 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "13 853 NOK
DAYTON 7CC80 Eksosvifte 24 Tommers Volt 115/208-230 | AF3FDX 7CC80Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "14 423 NOK
DAYTON 7CC81 Eksosvifte 24 tommers volt 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "14 525 NOK
DAYTON 7CC83 Eksosvifte 24 tommers volt 115 / 208-230 | AF3FEA 7CC83Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "15 045 NOK
DAYTON 7CC84 Avtrekksvifte 24 tommers volt 208-230 / 440 | AF3FEB 7CC84Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "15 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AD18 Eksosvifte 20 tommer 115/208-230 V
14 916 NOK / enhet