DAYTON 7CF09 Eksosvifte 36 Tommers Volt 208-230/440 | AF3FPW

DAYTON 7CF09 eksosvifte 36 tommer volt 208-230/440

På lager
Vare: AF3FPW Modell: 7CF09

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard avtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C310
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1"
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP13,802
CFM @ 0.125-inn. SP12,156
CFM @ 0.250-inn. SP10,205
Fan RPM628
Vegglukker av glassfiber nr.5C217
Flensedybde1"
Flensbredde40 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning2.8-2.9/1.45
Galvanisert vegglukker nr.4C521
Høyde40 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU5
Maks. BHP0.90
Maks. Dybde22 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor HP3/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase3
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.18.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.2
Venturi klaring Dia.36.375 "
Venturi Dybde6"
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW2
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.9785
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)0.25
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.500-inn. SPVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseFan RPMVegglukker av glassfiber nr.FlensedybdeFlensbreddePris
DAYTON 7AD18 Eksosvifte 20 Tommer 115 / 208-230 V | AF3BBX 7 AD18Standard avtrekksvifte6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "14 916 NOK
DAYTON 7CC74 Eksosvifte 24 tommers volt 115/208-230 | AF3FDQ 7CC74Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "13 495 NOK
DAYTON 7CC77 Eksosvifte 24 tommers volt 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "13 247 NOK
DAYTON 7CC78 Eksosvifte 24 tommers volt 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "13 853 NOK
DAYTON 7CC80 Eksosvifte 24 Tommers Volt 115/208-230 | AF3FDX 7CC80Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "14 423 NOK
DAYTON 7CC81 Eksosvifte 24 tommers volt 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "14 525 NOK
DAYTON 7CC83 Eksosvifte 24 tommers volt 115 / 208-230 | AF3FEA 7CC83Standard avtrekksvifte-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "15 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7CF09 eksosvifte 36 tommer volt 208-230/440
17 901 NOK / enhet