Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z4187-SS Arkitektonisk Bolt Rustfritt Stål Hex 3/8 X 1 Tommer, 2PK | AA9ZFX 1JYN7

APPROVED VENDOR Z4187-SS arkitektonisk bolt rustfritt stål sekskant 3/8 X 1 tommer, 2PK

På lager
Vare: AA9ZFX Modell: Z4187-SSKryssreferanse: 1JYN7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

318NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.3 / 8 "
Tønnehode Dia.5 / 8 "
Tønnehodehøyde13 / 64 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat3 / 8 "
Kjørestørrelse5 / 8 "
FinishPlain
Grip Range1"
Head StyleHex
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4187-SS arkitektonisk bolt rustfritt stål sekskant 3/8 X 1 tommer, 2PK
318NOK /pakke