Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1634 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stålknapp 1/2 x 1 In | AA9ZFD 1JYK8

APPROVED VENDOR Z1634 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 1/2 x 1 tommer

På lager
Vare: AA9ZFD Modell: Z1634Kryssreferanse: 1JYK8
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.1 / 2 "
Tønnehode Dia.7 / 8 "
Tønnehodehøyde1 / 4 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat3 / 8 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Grip Range1"
Head StyleButton
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1634 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 1/2 x 1 tommer
352NOK / enhet