Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z4182-SS arkitektonisk bolt rustfritt stål sekskant 5/16 X 1 tommer, 2PK | AA9ZFU 1JYN4

APPROVED VENDOR Z4182-SS arkitektonisk bolt rustfritt stål sekskant 5/16 X 1 tommer, 2PK

På lager
Vare: AA9ZFU Modell: Z4182-SSKryssreferanse: 1JYN4
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.5 / 16 "
Tønnehode Dia.1 / 2 "
Tønnehodehøyde3 / 16 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat3 / 8 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishPlain
Grip Range1"
Head StyleHex
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4182-SS arkitektonisk bolt rustfritt stål sekskant 5/16 X 1 tommer, 2PK
224NOK /pakke