Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z4889 Arkitekt Bolt 8-32 | AE4PGG 5MB24

APPROVED VENDOR Z4889 Arkitekt Bolt 8-32

På lager
Vare: AE4PGG Modell: Z4889Kryssreferanse: 5MB24
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.1 / 4 "
Tønnehode Dia.1 / 2 "
Tønnehodehøyde1 / 8 "
Tønne lengde2"
Tråddybde på fat5 / 8 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruehode Dia.5 / 16 "
Skruehodehøyde0.100 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde7 / 8 "
Strekkfasthet80000 psi
Trådstørrelse8-32
typenriflete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4889 Arkitekt Bolt 8-32
249NOK / enhet