Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z4180-SS Architectural Bolt Stainless Steel 5/16 X 1/2 Inch, 2PK | AA9ZFR 1JYN2

APPROVED VENDOR Z4180-SS arkitektonisk bolt rustfritt stål 5/16 X 1/2 tommer, 2PK

På lager
Vare: AA9ZFR Modell: Z4180-SSKryssreferanse: 1JYN2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.5 / 16 "
Tønnehode Dia.1 / 2 "
Tønnehodehøyde3 / 16 "
Tønne lengde1 / 2 "
Tråddybde på fat5 / 16 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishPlain
Grip Range1 / 2 "
Head StyleHex
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4180-SS arkitektonisk bolt rustfritt stål 5/16 X 1/2 tommer, 2PK
205NOK /pakke