Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z5325 Arkitekt Bolt 1/4-20 | AE4PGT 5MB34

APPROVED VENDOR Z5325 Arkitekt Bolt 1/4-20

På lager
Vare: AE4PGT Modell: Z5325Kryssreferanse: 5MB34
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.3 / 8 "
Tønnehode Dia.9 / 16 "
Tønnehodehøyde5 / 32 "
Tønne lengde2 1 / 16 "
Tråddybde på fat3 / 4 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruehode Dia.15 / 32 "
Skruehodehøyde0.153 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde1"
Strekkfasthet80000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenriflete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z5325 Arkitekt Bolt 1/4-20
142NOK / enhet