Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1664 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 1/2 x 1 In | AA9ZFQ 1JYN1

APPROVED VENDOR Z1664 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 1/2 x 1 In

På lager
Vare: AA9ZFQ Modell: Z1664Kryssreferanse: 1JYN1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.1 / 2 "
Tønnehode Dia.7 / 8 "
Tønnehodehøyde1 / 4 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat1 / 2 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Grip Range1"
Head StyleFlate
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1664 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 1/2 x 1 In
352NOK / enhet