Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB3032 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-28 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 5PK | AD7WMX 4GVK5

MIDWEST ACORN NUT MPB3032 sekskantskrue, klasse 5, 1/4-28 trådstørrelse, 1-1/2 tommers lengde, 5PK

På lager
Vare: AD7WMX Modell: MPB3032Kryssref: 4GVK5
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishChrome
Klasse5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning3100 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet4350 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-28
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3032 sekskantskrue, klasse 5, 1/4-28 trådstørrelse, 1-1/2 tommers lengde, 5PK
154NOK /pakke