Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z5426 Arkitekt Bolt 5/16-18 | AE4PGW 5MB37

APPROVED VENDOR Z5426 Arkitekt Bolt 5/16-18

På lager
Vare: AE4PGW Modell: Z5426Kryssreferanse: 5MB37

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.1 / 2 "
Tønnehode Dia.3 / 4 "
Tønnehodehøyde3 / 16 "
Tønne lengde3"
Tråddybde på fat3 / 4 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruehode Dia.37 / 64 "
Skruehodehøyde0.191 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde1-1 / 2 "
Strekkfasthet80000 psi
Trådstørrelse5 / 16-18
typenriflete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z5426 Arkitekt Bolt 5/16-18
305NOK / enhet