Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H526-008-NO Reed Switch Reed Switch Form-a | AD8YYX 4NNG6

HEDLAND H526-008-NO Reed Switch Reed Switch Form-a

På lager
Vare: AD8YYX Modell: H526-008-NOKryssref: 4NNG6
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
1 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReed-bryter
Min. Strøm1A
NEMA-vurdering12 og 13 (IP65)
Drifts Temp.32 til 250 F
typenReed Switch Form-A, Normalt åpen (NO)
Spenning200 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabel (3 fot, 2-ledning # 24 AWG svart PVC-kappet grisehale)
    • Kontaktvurderinger (1A @ 200 VDC 15 Watt maks motstandsbelastning)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H526-008-NO Reed Switch Reed Switch Form-a
1 663 NOK / enhet