MUELLER STEAM Y og kurvfilter

Kurv / dupleks / simpleks / Y-siler designet for å beskytte pumper, reguleringsventiler, målere, regulatorer og dampfeller ved å sile ut rørledningsrester. Konstruert med støpejern / rustfritt stål / støpt karbon / støpt rustfritt stål for å sikre vibrasjonsdemping og høy strekkstyrke

filtre

MUELLER STEAM -

Kurvfilter støpt 1/2 tommer

StilModellHousing MaterialMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A1/2 125 CI Jernkropp skruddstøpejernCast Iron200 ved 150 grader F4 347NOK
B1/2 125 SS skruddStøpt rustfritt stålStøpt rustfritt stål275 ved 100 grader F9 047NOK
MUELLER STEAM -

Y Type sil

StilModellKlasseTilkoblingMaterialeMaks. PressSkjermstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A21/2 782 SS-N flensende ender-FNPTStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "2.5 "23 939NOK
B4 N-FNPTCast Iron200 @ 150 grader F for WOG, 125 @ 450 grader F for damp0.062 "4mm6 057NOK
A4 782SS -N-FNPTStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "4mm49 787NOK
A3 782 SS-N flensende ende-FNPTStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "3"28 995NOK
B3 758 N Jernkropp125FNPTCast Iron200 @ 150 grader F for WOG, 125 @ 450 grader F for damp0.062 "3"3 432NOK
B21/2 758N Jernkropp med flens125FNPTCast Iron200 @ 150 grader F for WOG, 125 @ 450 grader F for damp0.062 "2.5 "2 538NOK
A3 781 SS-N flenset150med flensStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "3"24 604NOK
A4 781 SS- N flenset150med flensStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "4mm36 814NOK
C4 781 CS-N flensende ende150med flensStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "4mm17 958NOK
C3 781 CS-N flensende ender150med flensStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "3"12 042NOK
D3 752 Jernkropp med flens250Klasse 250 FlensCast Iron500 @ 150 grader F for WOG, 250 @ 450 grader F for damp0.062 "3"6 535NOK
D4 752 jernkropp med flens250Klasse 250 FlensCast Iron500 @ 150 grader F for WOG, 250 @ 450 grader F for damp0.062 "4mm11 803NOK
E3/8 582 CS-sokkelsveis600Stikkontakt sveisingStøpt karbonstål1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp1 / 16 "3 / 8 "94 743NOK
F3/4 581-SS skrudd ende600FNPTStøpt rustfritt stål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "3 / 4 "3 312NOK
E2 CS-sveisesokkel600Stikkontakt sveisingStøpt karbonstål1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp1 / 16 "2"3 544NOK
E11/2 582 CS-sokkelsveis600Stikkontakt sveisingStøpt karbonstål1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp1 / 16 "1.5 "2 785NOK
E11/4 582 CS-sokkelsveis600Stikkontakt sveisingStøpt karbonstål1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp1 / 16 "1.25 "2 349NOK
E1 CS-sveisesokkel600Stikkontakt sveisingStøpt karbonstål1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp1 / 16 "1"1 670NOK
E3/4 582 CS-sokkelsveis600Stikkontakt sveisingStøpt karbonstål1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp1 / 16 "3 / 4 "10 737NOK
E1/2 582 CS-sokkelsveis600Stikkontakt sveisingStøpt karbonstål1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp1 / 16 "1 / 2 "1 922NOK
G3/8 581 CS Skruet ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "3 / 8 "2 866NOK
E1/4 582 CS-sokkelsveis600Stikkontakt sveisingStøpt karbonstål1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp1 / 16 "1 / 4 "2 964NOK
G11/2 581 CS skrudd ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1.5 "2 819NOK
F1 581 SS skrudd ende600FNPTStøpt rustfritt stål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1"4 395NOK
F11/2 581SS skrudd ende600FNPTStøpt rustfritt stål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1.5 "7 089NOK
MUELLER STEAM -

Dupleks siler

StilModellRørstørrelseKlasseTilkoblingStørrelseBreddeTilkoblingstypeHøydeHousing MaterialPris (eks. mva)
A3 791-F AH Duplex Flgd Sil-klasse 125med flens3"14 "-26 "-86 082NOK
A6 791F-AH CI Flgd tosidig sil-klasse 125med flens622 "-36 "-273 988NOK
B1 792S-HH SS Duplex Sil Thd-klasse 150gjenget1"6"-9"-61 817NOK
B11/2 792-S-HH SS Duplex Sil Thd-klasse 150gjenget1.5 "8"-11 "-100 408NOK
C2 791-S-AH CI tosidig sil THD-klasse 125gjenget2"11 "-15 "-63 349NOK
B3/4 792S-HH SS Duplex Sil Thd-klasse 150gjenget3 / 4 "6"-9"-61 817NOK
B2 792S-HH SS Duplex Sil Thd-klasse 150gjenget2"10 "-16 "-144 029NOK
C11/4 791S-AH CI Duplex Sil THD-klasse 125gjenget1.25 "10 "-10 "-45 444NOK
A5 791F-AH CI Flgd tosidig sil-klasse 125med flens5"22 "-36 "-273 988NOK
B11/4 792-S-HH SS Duplex Sil Thd1.25 "klasse 150gjenget1.25 "8"gjenget11 "Rustfritt stål107 966NOK
A21/2 791-F- AH Duplex Flgd Sil2.5 "klasse 125med flens2.5 "14 "med flens26 "støpejern80 818NOK
A4 791F-AH CI Flgd tosidig sil4"klasse 125med flens4mm16 "med flens33 "støpejern149 675NOK
MUELLER STEAM -

Kurvsiler

StilModellRørstørrelseKlasseTilkoblingSkjermSkjermmaterialeSkjermstørrelseStørrelseBreddePris (eks. mva)
A1 125 CI Jernkropp skrudd1"-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "1"-5 036NOK
B1 125 SS1"-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "1"-11 462NOK
B11/4 125SS skrudd ende1.25 "-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "1.25 "-19 099NOK
A11/4 125 CI Jernkropp skrudd1.25 "-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "1.25 "-7 541NOK
C2 125F SS2"klasse 150med flens304 SS304 rustfritt stål.062 perf2"9"38 510NOK
A2 125 CI jernkropp skrudd2"-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "2"-8 930NOK
D2F2"klasse 125med flens304 SS304 rustfritt stål.062 perf2"9"12 358NOK
B2 125 SS skrudd2"-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "2"-25 066NOK
E21/2 155M-N Jernkropp med flens2.5 "klasse 125med flensHandlekurvHandlekurv0.062 "2.5 "-10 048NOK
C21/2 125F SS2.5 "klasse 150med flens304 SS304 rustfritt stål.062 perf2.5 "10 "69 396NOK
D21/2 125F2.5 "klasse 125med flens304 SS304 rustfritt stål.062 perf2.5 "10 "14 800NOK
D3F3"klasse 125med flens304 SS304 rustfritt stål.062 perf3"11 "17 601NOK
E3 155M-N Jernkropp med flens3"klasse 125med flensHandlekurvHandlekurv0.062 "3"-10 175NOK
C3 125F SS3"klasse 150med flens304 SS304 rustfritt stål.062 perf3"11 "66 811NOK
C4 125F SS4"klasse 150med flens304 SS304 rustfritt stål.062 perf4mm15 "125 749NOK
E4 155M-N jernkropp med flens4"klasse 125med flensHandlekurvHandlekurv0.062 "4mm-17 022NOK
C5 125F SS5"klasse 150med flens304 SS304 rustfritt stål.125 perf5"18 "168 812NOK
D5F5"klasse 125med flens304 SS304 rustfritt stål.062 perf5"18 "42 775NOK
D6F6"klasse 125med flens304 SS304 rustfritt stål.062 perf620 "56 225NOK
MUELLER STEAM -

Kurvfilter støpt

StilModellHousing MaterialMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A3/4 125 CI Jernkropp skruddstøpejernCast Iron200 ved 150 grader F4 499NOK
B3/4 125SS skruddStøpt rustfritt stålStøpt rustfritt stål275 ved 100 grader F8 377NOK
MUELLER STEAM -

Kurvfilter støpt 1 1/2 tommer

StilModellHousing MaterialMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A11/2 125 CI Jernkropp skruddstøpejernCast Iron200 ved 150 grader F8 151NOK
B11/2 125 SS skruddStøpt rustfritt stålStøpt rustfritt stål275 ved 100 grader F17 685NOK
MUELLER STEAM -

Y Siler

StilModellKlasseTilkoblingMaterialeMaks. PressSkjermstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A2 782 SS-N flensende ende-FNPTStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "2"19 636NOK
A6 782 SS -N flensende ende-FNPTStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.125 "687 156NOK
B2 758 XNUMX XNUMX XNUMXN125med flensCast Iron200 @ 150 grader F for WOG, 125 @ 450 grader F for damp0.045 "2"4 298NOK
C6 752 Jernkropp med flens250Klasse 250 FlensCast Iron500 @ 150 grader F for WOG, 250 @ 450 grader F for damp0.062 "617 508NOK
MUELLER STEAM -

Simplex Sil 6 Tommers flenset rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
6 125F SSAD2FEZ261 884 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?