Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER STEAM 1/2 125 SS Skruekurvsil Støpt rustfritt stålhus 1/2 In | AB3DZM 1RNL1

MUELLER STEAM 1/2 125 SS skrudd kurvfilter Støpt rustfritt stålhus 1/2 in

På lager
Vare: AB3DZM Modell: 1/2 125 SS SkruddKryssreferanse: 1RNL1
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
9 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)3 / 8 "
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Housing MaterialStøpt rustfritt stål
MaterialeStøpt rustfritt stål
Maks. Press275 ved 100 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
SkjermHandlekurv
SkjermmaterialeHandlekurv
Skjermstørrelse0.062 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaterialeMaks. PressPris
MUELLER STEAM 1/2 125 CI Iron Body Screwed Basket Sil Støpejern 1/2 In | AB3DZC 1RNK1 1/2 125 CI Jernkropp skruddstøpejernCast Iron200 ved 150 grader F4 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 1/2 125 SS skrudd kurvfilter Støpt rustfritt stålhus 1/2 in
9 047 NOK / enhet