Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER STEAM 1/2 125 CI Iron Body Screwed Basket Sil Støpejern 1/2 In | AB3DZC 1RNK1

MUELLER STEAM 1/2 125 CI Iron Body Screwed Basket Sil Sil Støpejern 1/2 In

På lager
Vare: AB3DZC Modell: 1/2 125 CI Jernkropp skruddKryssref: 1RNK1
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
4 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)3 / 8 "
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Housing Materialstøpejern
MaterialeCast Iron
Maks. Press200 ved 150 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
SkjermHandlekurv
SkjermmaterialeHandlekurv
Skjermstørrelse0.062 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaterialeMaks. PressPris
MUELLER STEAM 1/2 125 SS Skruekurvsil Støpt rustfritt stålhus 1/2 In | AB3DZM 1RNL1 1/2 125 SS skruddStøpt rustfritt stålStøpt rustfritt stål275 ved 100 grader F9 685 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 1/2 125 CI Iron Body Screwed Basket Sil Sil Støpejern 1/2 In
4 817 NOK / enhet