MUELLER STEAM 3 125F SS Basket Sil 3 Tommers flenset rustfritt stål | AD2FEW 3NXG4

MUELLER STEAM 3 125F SS Basket Sil 3 Tommers flenset rustfritt stål

På lager
Vare: AD2FEW Modell: 3 125F SSKryssreferanse: 3NXG4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

77 572 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)1"
Klasseklasse 150
Tilkoblingmed flens
Tilkoblingstypemed flens
Flensetypeklasse 150
Høyde15 "
Housing MaterialRustfritt stål
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press200 Psi @ -20 grader F til 150 grader F
Rørstørrelse3"
Skjerm304 SS
Skjermmateriale304 rustfritt stål
Skjermstørrelse.062 perf
Størrelse3"
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)47.75
HS kode8421990040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKlasseTilkoblingSkjermSkjermmaterialeSkjermstørrelseStørrelseBreddePris
MUELLER STEAM 1 125 CI Iron Body skrudd Basket Sil Støpejern 1 In | AB3DZE 1RNK3 1 125 CI Jernkropp skrudd1"-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "1"-5 392 NOK
MUELLER STEAM 11/4 125 CI Jernkropp skrudd Basket Sil Støpejern 1 1/4 In | AB3DZF 1RNK4 11/4 125 CI Jernkropp skrudd1.25 "-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "1.25 "-8 356 NOK
MUELLER STEAM 2 125 CI jernkropp skrudd Basket Sil Støpejern 2 In | AB3DZH 1RNK6 2 125 CI jernkropp skrudd2"-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "2"-9 561 NOK
MUELLER STEAM 21/2 155M-N Jernkropp flenset Basket Sil Støpejern 2 1/2 In | AB3DZJ 1RNK7 21/2 155M-N Jernkropp med flens2.5 "klasse 125med flensHandlekurvHandlekurv0.062 "2.5 "-10 758 NOK
MUELLER STEAM 3 155M-N Iron body flenset Basket Sil Støpejern 3 In | AB3DZK 1RNK8 3 155M-N Jernkropp med flens3"klasse 125med flensHandlekurvHandlekurv0.062 "3"-10 893 NOK
MUELLER STEAM 4 155M-N jernkropp flenset Basket Sil Støpejern 4 In | AB3DZL 1RNK9 4 155M-N jernkropp med flens4"klasse 125med flensHandlekurvHandlekurv0.062 "4mm-18 224 NOK
MUELLER STEAM 1 125 SS kurvsil Støpt rustfritt stålhus 1 tommer | AB3DZP 1RNL3 1 125 SS1"-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "1"-12 271 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 3 125F SS Basket Sil 3 Tommers flenset rustfritt stål
77 572 NOK / enhet