Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER STEAM 1 125 CI Iron Body skrudd Basket Sil Støpejern 1 In | AB3DZE 1RNK3

MUELLER STEAM 1 125 CI Jernkropp skrudd kurvfilter Støpejern 1 inn

På lager
Vare: AB3DZE Modell: 1 125 CI Jernkropp skruddKryssref: 1RNK3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)3 / 8 "
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Housing Materialstøpejern
MaterialeCast Iron
Maks. Press200 ved 150 grader F
Rørstørrelse1"
SkjermHandlekurv
SkjermmaterialeHandlekurv
Skjermstørrelse0.062 "
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKlasseTilkoblingSkjermSkjermmaterialeSkjermstørrelseStørrelseBreddePris
MUELLER STEAM 11/4 125 CI Jernkropp skrudd Basket Sil Støpejern 1 1/4 In | AB3DZF 1RNK4 11/4 125 CI Jernkropp skrudd1.25 "-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "1.25 "-8 356 NOK
MUELLER STEAM 2 125 CI jernkropp skrudd Basket Sil Støpejern 2 In | AB3DZH 1RNK6 2 125 CI jernkropp skrudd2"-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "2"-9 561 NOK
MUELLER STEAM 21/2 155M-N Jernkropp flenset Basket Sil Støpejern 2 1/2 In | AB3DZJ 1RNK7 21/2 155M-N Jernkropp med flens2.5 "klasse 125med flensHandlekurvHandlekurv0.062 "2.5 "-10 758 NOK
MUELLER STEAM 3 155M-N Iron body flenset Basket Sil Støpejern 3 In | AB3DZK 1RNK8 3 155M-N Jernkropp med flens3"klasse 125med flensHandlekurvHandlekurv0.062 "3"-10 893 NOK
MUELLER STEAM 4 155M-N jernkropp flenset Basket Sil Støpejern 4 In | AB3DZL 1RNK9 4 155M-N jernkropp med flens4"klasse 125med flensHandlekurvHandlekurv0.062 "4mm-18 224 NOK
MUELLER STEAM 1 125 SS kurvsil Støpt rustfritt stålhus 1 tommer | AB3DZP 1RNL3 1 125 SS1"-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "1"-12 271 NOK
MUELLER STEAM 11/4 125SS skruet ende Kurv Sil Støpt SS Body 1 1/4 In | AB3DZQ 1RNL4 11/4 125SS skrudd ende1.25 "-FNPTHandlekurvHandlekurv0.062 "1.25 "-20 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 1 125 CI Jernkropp skrudd kurvfilter Støpejern 1 inn
5 392 NOK / enhet