Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER STEAM 1/2 582 CS muffesveis Y Type Sil Støpt Karbonstål 1/2 In | AB3DXR 1RNE6

MUELLER STEAM 1/2 582 CS hylssveis Y Type sil Støpt karbonstål 1/2 tommer

På lager
Vare: AB3DXR Modell: 1/2 582 CS -sveisKryssreferanse: 1RNE6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)1 / 4 "
Klasse600
TilkoblingStikkontakt sveising
MaterialeStøpt karbonstål
Maks. Press1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp
SkjermSelvjustering
Skjermstørrelse1 / 16 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTilkoblingMaterialeMaks. PressSkjermstørrelseStørrelsePris
MUELLER STEAM 1/4 581CS Skruede ender Y Type Sil Støpt Karbonstål 1/4 In | AB3DXF 1RND5 1/4 581CS Skruede ender600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1 / 4 "2 948 NOK
MUELLER STEAM 3/8 581 CS Skrueende Y Type Sil Støpt Karbonstål 3/8 In | AB3DXG 1RND6 3/8 581 CS Skruet ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "3 / 8 "3 175 NOK
MUELLER STEAM 1/2 581 CS skruet ende Y Type Sil Støpt Karbonstål 1/2 In | AB3DXH 1RND7 1/2 581 CS skrudd ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1 / 2 "1 175 NOK
MUELLER STEAM 3/4 581 CS skruet ende Y Type Sil Støpt Carbon Steel 3/4 In | AB3DXJ 1RND8 3/4 581 CS skrudd ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "3 / 4 "1 448 NOK
MUELLER STEAM 1 581 CS Skruede ender Y Type Sil Støpt Karbonstål 1 In | AB3DXK 1RND9 1 581 CS Skruede ender600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1"3 004 NOK
MUELLER STEAM 11/4 581 CS skrudd ende Y Type Sil Karbonstål 1 1/4 In | AB3DXL 1RNE1 11/4 581 CS skrudd ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1.25 "2 458 NOK
MUELLER STEAM 11/2 581 CS skruet ende Y Type Sil Karbonstål 1 1/2 In | AB3DXM 1RNE2 11/2 581 CS skrudd ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1.5 "3 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 1/2 582 CS hylssveis Y Type sil Støpt karbonstål 1/2 tommer
1 941 NOK / enhet