MUELLER STEAM 11/2 125 SS skrudd Kurvsil Støpt rustfritt stålhus 1 1/2 In | AB3DZR 1RNL5

MUELLER STEAM 11/2 125 SS skrudd kurvsil Støpt rustfritt stålhus 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AB3DZR Modell: 11/2 125 SS skruddKryssreferanse: 1RNL5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)1 / 2 "
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Housing MaterialStøpt rustfritt stål
MaterialeStøpt rustfritt stål
Maks. Press275 ved 100 grader F
Rørstørrelse1.5 "
SkjermHandlekurv
SkjermmaterialeHandlekurv
Skjermstørrelse0.062 "
Størrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaterialeMaks. PressPris
MUELLER STEAM 11/2 125 CI Jernkropp skrudd Basket Sil Støpejern 1 1/2 In | AB3DZG 1RNK5 11/2 125 CI Jernkropp skruddstøpejernCast Iron200 ved 150 grader F9 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 11/2 125 SS skrudd kurvsil Støpt rustfritt stålhus 1 1/2 tommer
18 933 NOK / enhet