MUELLER STEAM 6 752 Iron Body flenset Y Type Sil Støpejern Stål 6 In | AB3DYW 1RNJ3

MUELLER STEAM 6 752 Iron Body flensed Y Type Sil Støpejern Stål 6 In

På lager
Vare: AB3DYW Modell: 6 752 Jernkropp med flensKryssref: 1RNJ3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)2"
Klasse250
TilkoblingKlasse 250 Flens
MaterialeCast Iron
Maks. Press500 @ 150 grader F for WOG, 250 @ 450 grader F for damp
SkjermSelvjustering
Skjermstørrelse0.062 "
Størrelse6
typenmed flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.65
Skipets høyde (cm)55.12
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTilkoblingMaterialeMaks. PressSkjermstørrelseStørrelsePris
MUELLER STEAM 2 782 SS-N flensende Y Type Sil Støpt Rustfritt Stål Stål 2 In | AB3DYJ 1RNH1 2 782 SS-N flensende ende-FNPTStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "2"21 757 NOK
MUELLER STEAM 6 782 SS -N flensende Y Type Sil Støpt Rustfritt Stål Stål 6 In | AB3DYN 1RNH5 6 782 SS -N flensende ende-FNPTStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.125 "693 309 NOK
MUELLER STEAM 2 758N Y Sil 2 Tommers flensstøpejern | AD2FFV 3NXK7 2 758 XNUMX XNUMX XNUMXN125med flensCast Iron200 @ 150 grader F for WOG, 125 @ 450 grader F for damp0.045 "2"4 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 6 752 Iron Body flensed Y Type Sil Støpejern Stål 6 In
17 644 NOK / enhet