MUELLER STEAM 6 782 SS -N flensende Y Type Sil Støpt Rustfritt Stål Stål 6 In | AB3DYN 1RNH5

MUELLER STEAM 6 782 SS -N flens ende Y Type sil støpt rustfritt stål 6 tommer

På lager
Vare: AB3DYN Modell: 6 782 SS -N flensende endeKryssreferanse: 1RNH5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93 309 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)2"
TilkoblingFNPT
MaterialeStøpt rustfritt stål
Maks. Press285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp
SkjermSelvjustering
Skjermstørrelse0.125 "
Størrelse6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 91.8
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)61.98
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTilkoblingMaterialeMaks. PressSkjermstørrelseStørrelsePris
MUELLER STEAM 2 782 SS-N flensende Y Type Sil Støpt Rustfritt Stål Stål 2 In | AB3DYJ 1RNH1 2 782 SS-N flensende ende-FNPTStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "2"21 757 NOK
MUELLER STEAM 6 752 Iron Body flenset Y Type Sil Støpejern Stål 6 In | AB3DYW 1RNJ3 6 752 Jernkropp med flens250Klasse 250 FlensCast Iron500 @ 150 grader F for WOG, 250 @ 450 grader F for damp0.062 "617 644 NOK
MUELLER STEAM 2 758N Y Sil 2 Tommers flensstøpejern | AD2FFV 3NXK7 2 758 XNUMX XNUMX XNUMXN125med flensCast Iron200 @ 150 grader F for WOG, 125 @ 450 grader F for damp0.045 "2"4 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 6 782 SS -N flens ende Y Type sil støpt rustfritt stål 6 tommer
93 309 NOK / enhet