VESTIL DOME-serien industrielle akryl konvekse og kuppelspeil


filtre
bakside: none , Farge: Sølv Inkluderer: Hengende kjede og S-kroker , Innendørs utendørs: innendørs , Materiale: Akryl
StilModellCa. VisningsavstandDybdeHøydeFormtypenBetraktningsvinkelBreddePris (eks. mva)
A
DOME-H18
18 ft.9"8"-Half Dome180 °18 "671NOK
B
DOME-18
18 ft.18 "8"-Full kuppel360 °18 "987NOK
C
DOME-26
26 ft.28 "10 "-Full kuppel360 °28 "1 546 NOK
D
DOME-H26
26 ft.13 "10 "-Half Dome180 °26 "973NOK
E
DOME-32
32 ft.34 "13 "Full kuppelFull kuppel360 °34 "2 547 NOK
F
DOME-H32
32 ft.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 °32 "1 458 NOK
G
DOME-36
36 ft.36 "15 "-Full kuppel360 °36 "2 962 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?