Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DOME-H18 akryl industrikuppelspeil, 180 grader, avstand dekket 18 fot, sølv

På lager
Vare: AG7QUG Modell: DOME-H18

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
671NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs / utendørs konveks speil
Ca. Visningsavstand18 ft.
backingnone
FARGESølv
Dybde9"
Høyde8"
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde9"
Lens MaterialAkryl
MaterialeAkryl
MåleenheterHVER
typenHalf Dome
Betraktningsvinkel180 grader
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. VisningsavstandDybdeHøydeFormtypenBetraktningsvinkelBreddePris
VESTIL DOME-18 Akryl industrikuppelspeil, 360 grader, avstand dekket 18 fot, sølv | AG7QUA DOME-1818 ft.18 "8"-Full kuppel360 grader18 "987NOK
VESTIL DOME-26 Akryl industrikuppelspeil, 360 grader, avstand dekket 26 fot, sølv | AG7QUB DOME-2626 ft.28 "10 "-Full kuppel360 grader28 "1 546 NOK
VESTIL DOME-32 Akryl industrikuppelspeil, 360 grader, avstand dekket 32 ​​fot, sølv | AG7QUC DOME-3232 ft.34 "13 "Full kuppelFull kuppel360 grader34 "2 547 NOK
VESTIL DOME-36 Akryl industrikuppelspeil, 360 grader, avstand dekket 36 fot, sølv | AG7QUD DOME-3636 ft.36 "15 "-Full kuppel360 grader36 "2 962 NOK
VESTIL DOME-H26 akryl industrikuppelspeil, 180 grader, avstand dekket 26 fot, sølv | AG7QUH DOME-H2626 ft.13 "10 "-Half Dome180 grader26 "973NOK
VESTIL DOME-H32 Akryl industrikuppelspeil, 180 grader, avstand dekket 32 ​​fot, sølv | AG7QUJ DOME-H3232 ft.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 grader32 "1 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DOME-H18 akryl industrikuppelspeil, 180 grader, avstand dekket 18 fot, sølv
671NOK / enhet