VESTIL DOME-18 Akryl industrikuppelspeil, 360 grader, avstand dekket 18 fot, sølv | AG7QUA

VESTIL DOME-18 akryl industrikuppelspeil, 360 grader, avstand dekket 18 fot, sølv

På lager
Vare: AG7QUA Modell: DOME-18

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

987NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs / utendørs konveks speil
Ca. Visningsavstand18 ft.
backingnone
FARGESølv
Dybde18 "
Høyde8"
InkludererHengende kjede og S-kroker
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde18 "
Lens MaterialAkryl
MaterialeAkryl
MåleenheterHVER
Samlet Dia.18 "
typenFull kuppel
Betraktningsvinkel360 grader
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. VisningsavstandDybdeHøydeFormtypenBetraktningsvinkelBreddePris
VESTIL DOME-26 Akryl industrikuppelspeil, 360 grader, avstand dekket 26 fot, sølv | AG7QUB DOME-2626 ft.28 "10 "-Full kuppel360 grader28 "1 546 NOK
VESTIL DOME-32 Akryl industrikuppelspeil, 360 grader, avstand dekket 32 ​​fot, sølv | AG7QUC DOME-3232 ft.34 "13 "Full kuppelFull kuppel360 grader34 "2 547 NOK
VESTIL DOME-36 Akryl industrikuppelspeil, 360 grader, avstand dekket 36 fot, sølv | AG7QUD DOME-3636 ft.36 "15 "-Full kuppel360 grader36 "2 962 NOK
VESTIL DOME-H18 Akryl industrikuppelspeil, 180 grader, avstand dekket 18 fot, sølv | AG7QUG DOME-H1818 ft.9"8"-Half Dome180 grader18 "671NOK
VESTIL DOME-H26 akryl industrikuppelspeil, 180 grader, avstand dekket 26 fot, sølv | AG7QUH DOME-H2626 ft.13 "10 "-Half Dome180 grader26 "973NOK
VESTIL DOME-H32 Akryl industrikuppelspeil, 180 grader, avstand dekket 32 ​​fot, sølv | AG7QUJ DOME-H3232 ft.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 grader32 "1 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DOME-18 akryl industrikuppelspeil, 360 grader, avstand dekket 18 fot, sølv
987NOK / enhet