MUELLER STEAM 1 792S-HH SS Duplex Sil Thd Dupleks Sil 1 Tommers gjenget Ss | AD2FFN 3NXJ2

MUELLER STEAM 1 792S-HH SS tosidig sil Thd tosidig sil 1 tommers gjenget Ss

På lager
Vare: AD2FFN Modell: 1 792S-HH SS Duplex Sil ThdKryssreferanse: 3NXJ2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuplex sil
Avblåsingsport (NPT)3 / 4 "
Klasseklasse 150
Tilkoblinggjenget
Flensetypeklasse 150
Høyde9"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press275 Psi @ -20 grader F til 100 grader F
Skjerm304 SS
Skjermstørrelse.062 perf
Størrelse1"
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.03
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKlasseTilkoblingStørrelseBreddeTilkoblingstypeHøydeHousing MaterialPris
MUELLER STEAM 11/4 791S-AH CI Duplex Sil THD Duplex Sil 1 1/4" Gjenget Støpejern | AD2FFA 3NXG8 11/4 791S-AH CI Duplex Sil THD-klasse 125gjenget1.25 "10 "-10 "-45 444 NOK
MUELLER STEAM 2 791-S-AH CI Duplex Sil THD Dupleks Sil 2" gjenget støpejern | AD2FFC 3NXH1 2 791-S-AH CI tosidig sil THD-klasse 125gjenget2"11 "-15 "-63 349 NOK
MUELLER STEAM 21/2 791-F- AH Duplex Flgd Sil Duplex Sil 2 1/2" Støpejern med flens | AD2FFG 3NXH5 21/2 791-F- AH Duplex Flgd Sil2.5 "klasse 125med flens2.5 "14 "med flens26 "støpejern80 818 NOK
MUELLER STEAM 3 791-F AH Duplex Flgd Sil Dupleks Sil 3" Støpejern med flens | AD2FFH 3NXH6 3 791-F AH Duplex Flgd Sil-klasse 125med flens3"14 "-26 "-86 082 NOK
MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 4" Støpejern med flens | AD2FFJ 3NXH7 4 791F-AH CI Flgd tosidig sil4"klasse 125med flens4mm16 "med flens33 "støpejern149 675 NOK
MUELLER STEAM 5 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 5" Støpejern med flens | AD2FFK 3NXH8 5 791F-AH CI Flgd tosidig sil-klasse 125med flens5"22 "-36 "-273 988 NOK
MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 6" Støpejern med flens | AD2FFL 3NXH9 6 791F-AH CI Flgd tosidig sil-klasse 125med flens622 "-36 "-273 988 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 1 792S-HH SS tosidig sil Thd tosidig sil 1 tommers gjenget Ss
61 817 NOK / enhet