MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Dupleks Sil 6 flenset støpejern | AD2FFL 3NXH9

MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 6 "Flensstøpejern

På lager
Vare: AD2FFL Modell: 6 791F-AH CI Flgd Duplex SilKryssreferanse: 3NXH9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

293 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuplex sil
Avblåsingsport (NPT)1-1 / 2 "
Klasseklasse 125
Tilkoblingmed flens
Flensetypeklasse 125
Høyde36 "
MaterialeCast Iron
Maks. Press200 Psi @ -20 grader F til 150 grader F
Skjerm304 SS
Skjermstørrelse.062 perf
Størrelse6
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 377.1
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKlasseTilkoblingStørrelseBreddeTilkoblingstypeHøydeHousing MaterialPris
MUELLER STEAM 11/4 791S-AH CI Duplex Sil THD Duplex Sil 1 1/4" Gjenget Støpejern | AD2FFA 3NXG8 11/4 791S-AH CI Duplex Sil THD-klasse 125gjenget1.25 "10 "-10 "-48 653 NOK
MUELLER STEAM 2 791-S-AH CI Duplex Sil THD Dupleks Sil 2" gjenget støpejern | AD2FFC 3NXH1 2 791-S-AH CI tosidig sil THD-klasse 125gjenget2"11 "-15 "-67 822 NOK
MUELLER STEAM 21/2 791-F- AH Duplex Flgd Sil Duplex Sil 2 1/2" Støpejern med flens | AD2FFG 3NXH5 21/2 791-F- AH Duplex Flgd Sil2.5 "klasse 125med flens2.5 "14 "med flens26 "støpejern86 523 NOK
MUELLER STEAM 3 791-F AH Duplex Flgd Sil Dupleks Sil 3" Støpejern med flens | AD2FFH 3NXH6 3 791-F AH Duplex Flgd Sil-klasse 125med flens3"14 "-26 "-95 379 NOK
MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 4" Støpejern med flens | AD2FFJ 3NXH7 4 791F-AH CI Flgd tosidig sil4"klasse 125med flens4mm16 "med flens33 "støpejern160 242 NOK
MUELLER STEAM 5 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 5" Støpejern med flens | AD2FFK 3NXH8 5 791F-AH CI Flgd tosidig sil-klasse 125med flens5"22 "-36 "-293 332 NOK
MUELLER STEAM 3/4 792S-HH SS Duplex Sil Thd Dupleks Sil 3/4 Tommers gjenget Ss | AD2FFM 3NXJ1 3/4 792S-HH SS Duplex Sil Thd-klasse 150gjenget3 / 4 "6"-9"-66 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 6 "Flensstøpejern
293 332 NOK / enhet