Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER STEAM 3/4 125SS skrudd kurvsil Støpt rustfritt stålhus 3/4 tommer | AB3DZN 1RNL2

MUELLER STEAM 3/4 125SS skrudd kurvfilter Støpt rustfritt stålhus 3/4 in

På lager
Vare: AB3DZN Modell: 3/4 125SS skruddKryssreferanse: 1RNL2
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
8 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)3 / 8 "
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Housing MaterialStøpt rustfritt stål
MaterialeStøpt rustfritt stål
Maks. Press275 ved 100 grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
SkjermHandlekurv
SkjermmaterialeHandlekurv
Skjermstørrelse0.062 "
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaterialeMaks. PressPris
MUELLER STEAM 3/4 125 CI Iron Body Screwed Basket Sil Støpejern 3/4in | AB3DZD 1RNK2 3/4 125 CI Jernkropp skruddstøpejernCast Iron200 ved 150 grader F4 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 3/4 125SS skrudd kurvfilter Støpt rustfritt stålhus 3/4 in
8 968 NOK / enhet