EBERBACH E3703.CANNA skjærefres, variabel hastighet, med vakuumassistent, størrelse 8 tommer, rustfritt stål | CE2DYL

EBERBACH E3703.CANNA skjærefres, variabel hastighet, med vakuumassistent, størrelse 8 tommer, rustfritt stål

Vare: CE2DYL Modell: E3703.CANNA
393 750 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjæremølle
Kontinuerlig dreiemoment18.6 Nm
Diameter7.75 "
Høyde50 "
Hz60
Lengde58 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Moment54 Nm
Fase1
Speed0 til 3000 RPM
Spenning115V
Bredde30 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMaterialeHzSpeedPris
EBERBACH E3703 skjæreverk med variabel hastighet, kraftig, 115V | AX3EGB E3703115VStål50/600 til 1200 RPM243 009 NOK
EBERBACH E3703.SS Sanitærskjæreverk, rustfritt stål | AX3EGC E3703.SS115VRustfritt stål50/600-1740 RPM326 666 NOK
RFQ
EBERBACH E3703.25.S skjærefres, variabel hastighet, størrelse 8 tommer, 50 Hz, rustfritt stål | CE2DYJ E3703.25.S230VRustfritt stål500 til 1200 RPM @ 115V, 0 Til 2500 RPM @ 230V294 000 NOK
RFQ
EBERBACH E3703.25.SC skjærefres, variabel hastighet, størrelse 8 tommer, 50 Hz, rustfritt stål | CE2DYK E3703.25.SC230V316 cGMP rustfritt stål500 til 1200 RPM @ 115V, 0 Til 2500 RPM @ 230V357 000 NOK
RFQ
EBERBACH E3703.26.S skjærefres, variabel hastighet, størrelse 8 tommer, 60 Hz, rustfritt stål | CM9FRN E3703.26.S230VRustfritt stål600 til 1200 RPM @ 115V, 0 Til 2500 RPM @ 230V-
RFQ
EBERBACH E3703.26.SC skjærefres, variabel hastighet, størrelse 8 tommer, 60 Hz, rustfritt stål | CM9FRP E3703.26.SC230V316 cGMP rustfritt stål600 til 1200 RPM @ 115V, 0 Til 2500 RPM @ 230V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBERBACH E3703.CANNA skjærefres, variabel hastighet, med vakuumassistent, størrelse 8 tommer, rustfritt stål
393 750 NOK / enhet