EBERBACH E3703 skjæreverk med variabel hastighet, kraftig, 115V | AX3EGB

EBERBACH E3703 skjæreverk med variabel hastighet, kraftig, 115V

På lager
Vare: AX3EGB Modell: E3703

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

397 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjæremølle
Kontinuerlig dreiemoment11.6 Nm
Diameter7.75 "
Høyde22 "
Hz50/60
Lengde26 "
MaterialeStål
Maks. Moment26.5 Nm
Speed0 til 1200 RPM
moment~~POS=TRUNC11.6 Nm
typenDigitalt
Spenning115V
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 151.5024
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMaterialeHzSpeedPris
EBERBACH E3703.SS Sanitærskjæreverk, rustfritt stål | AX3EGC E3703.SS115VRustfritt stål50/600-1740 RPM534 545 NOK
RFQ
EBERBACH E3703.25.S skjærefres, variabel hastighet, størrelse 8 tommer, 50 Hz, rustfritt stål | CE2DYJ E3703.25.S230VRustfritt stål500 til 1200 RPM @ 115V, 0 Til 2500 RPM @ 230V481 090 NOK
RFQ
EBERBACH E3703.25.SC skjærefres, variabel hastighet, størrelse 8 tommer, 50 Hz, rustfritt stål | CE2DYK E3703.25.SC230V316 cGMP rustfritt stål500 til 1200 RPM @ 115V, 0 Til 2500 RPM @ 230V584 181 NOK
RFQ
EBERBACH E3703.CANNA skjærefres, variabel hastighet, med vakuumassistent, størrelse 8 tommer, rustfritt stål | CE2DYL E3703.CANNA115VRustfritt stål600 til 3000 RPM644 318 NOK
RFQ
EBERBACH E3703.26.S skjærefres, variabel hastighet, størrelse 8 tommer, 60 Hz, rustfritt stål | CM9FRN E3703.26.S230VRustfritt stål600 til 1200 RPM @ 115V, 0 Til 2500 RPM @ 230V-
RFQ
EBERBACH E3703.26.SC skjærefres, variabel hastighet, størrelse 8 tommer, 60 Hz, rustfritt stål | CM9FRP E3703.26.SC230V316 cGMP rustfritt stål600 til 1200 RPM @ 115V, 0 Til 2500 RPM @ 230V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBERBACH E3703 skjæreverk med variabel hastighet, kraftig, 115V
397 651 NOK / enhet