Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER STEAM 3/4 125 CI Iron Body Screwed Basket Sil Støpejern 3/4in | AB3DZD 1RNK2

MUELLER STEAM 3/4 125 CI Jernkropp Skruet kurvfilter Støpejern 3/4 tommer

På lager
Vare: AB3DZD Modell: 3/4 125 CI Jernkropp skruddKryssref: 1RNK2
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
4 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)3 / 8 "
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Housing Materialstøpejern
MaterialeCast Iron
Maks. Press200 ved 150 grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
SkjermHandlekurv
SkjermmaterialeHandlekurv
Skjermstørrelse0.062 "
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaterialeMaks. PressPris
MUELLER STEAM 3/4 125SS skrudd kurvsil Støpt rustfritt stålhus 3/4 tommer | AB3DZN 1RNL2 3/4 125SS skruddStøpt rustfritt stålStøpt rustfritt stål275 ved 100 grader F8 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 3/4 125 CI Jernkropp Skruet kurvfilter Støpejern 3/4 tommer
4 499 NOK / enhet