OTC TOOLS 4020 Hydraulikkpumpe | AF6LGX 19XY20

OTC TOOLS 4020 Hydraulisk pumpe

På lager
Vare: AF6LGX Modell: 4020Kryssreferanse: 19XY20

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 870 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
AktiveringstypeMatpedal kontrollert
luft~~POS=TRUNC20 scfm
Luftinntak NPT (inn.)1/4 Kvinne
Kapasitet10,100 til 10,700 PSI
dBA85
Flytende havn PT3/8 NPTF
Høyde8.9 "
Lengde10.4 "
Oljekapasitet80 Cu.In.
Oljeplassering @ 10,000 PSI4 cu.in./min
Oljeplassering @ 5000 PSI30
Reservoarkapasitet98 Gal.
typenLuftdrevet
Bredde568574 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.57
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8413500080

Produktdetaljer:

    • Oljeplassering @ 0 PSI (59 cu.in./min)
    • Driftsluft PSI (100)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 4020 Hydraulisk pumpe
13 870 NOK / enhet