Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31870.021.0100 Drilling Screw #12-14 1 L, 50PK | AB4CNY 1WY60

APPROVED VENDOR U31870.021.0100 Boreskrue #12-14 1 L, 50PK

På lager
Vare: AB4CNY Modell: U31870.021.0100Kryssref: 1WY60 / 156F47
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.283 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodefargestandard
Hode Dia.0.425-0.407"
Hodehøyde0.151 til 0.139 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1"
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 12-14
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.021.0100 Boreskrue #12-14 1 L, 50PK
87NOK /pakke