Lastebil lagringsenheter

filtre

JOBOX -

Lange gulvmodeller

StilModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris (eks. mva)
A140198050 "12 "6"Klinke75 lb.Sølv8 250NOK
B140298050 "24 "6"Klinke75 lb.Sølv13 721NOK
C140498050 "48 "6"Klinke75 lb.Sølv26 614NOK
D140398050 "36 "6"Klinke75 lb.Sølv20 144NOK
JOBOX -

Langstablede modeller

StilModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris (eks. mva)
A140998050 "12 "24 "Klinke75 lb.Sølv25 860NOK
B140798050 "12 "12 "Klinke75 lb.Sølv15 100NOK
C140898050 "12 "18 "Klinke75 lb.Sølv20 305NOK
JOBOX -

Skuffeoppbevaring

StilModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris (eks. mva)
A140598026 "36 "6"Klinke75 lb.Sølv14 578NOK
B140698026 "36 "12 "Klinke75 lb.Sølv28 071NOK
JOBOX -

StorAll Series Skuffeenheter, 13 tommer høye

StilModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEMaterialePris (eks. mva)
A66698048 "24 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål17 560NOK
B66598048 "12 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål13 486NOK
C66798048 "36 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål21 625NOK
D66898048 "48 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål30 507NOK
JOBOX -

StorAll Series Skuffeenheter, 9 tommer høye

StilModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEMaterialePris (eks. mva)
A66198048 "12 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål12 321NOK
B66398048 "36 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål20 264NOK
C66498048 "48 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål22 766NOK
D66298048 "24 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål16 110NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Van-dørbrett, 3 åpninger, 9 skillevegger, grå

ModellSakPris (eks. mva)
806-95AC9VQC1 292 NOK

Lastebil lagringsenheter

Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av lastebiloppbevaringsenheter fra merker som Proto, Durham Manufacturing, Jobox og Værvakt å oppbevare verktøy på en organisert måte i en varebil, bil eller lastebil. Disse lagringsenhetene er konstruert på en måte som gjør det enkelt å montere inne i bak- eller sidedøren samtidig som det er oppbevaringsrom for små deler eller verktøy. Vi har også lastebil / varebil oppbevaringsskap integrert med låsbare hengsler for å holde skuffene på plass og forhindre hærverk. Velg mellom et bredt utvalg av disse lastebilskapene som er tilgjengelige i sort, rød, grå, sølv og hvit fargevalg Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?