JOBOX 1401980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 1 skuff, 50 x 12 x 6 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKG 1FEH3

JOBOX 1401980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 1 skuff, 50 x 12 x 6 tommer, sølv, aluminium

På lager
Vare: AA9UKG Modell: 1401980Kryssreferanse: 1FEH3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGESølv
Høyde6"
Lengde50 "
Last (kg)75 lb.
LåsesystemKlinke
MaterialeAluminum
Antall skillelinjer5 per skuff
Antall skuffer1
emballasjeBoxed
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.97
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)130.81
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Jobox 1401980 lastebil / varebil oppbevaringsskuff er designet for å optimalisere gulvplassen ved å holde verktøyene trygge. Den brukes i minivans, servicebiler, SUV-er og bobilkjellere.

Egenskaper:

  • Denne skuffen er laget av aluminium for enkel mobilitet og tåler store belastninger inne og på toppen av skuffen.
  • Denne enheten har pinner for å motstå at den ruller av glidene.
  • Den er utstyrt med flyttbare skillevegger for å tilpasse skuffeplass.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Holder Jobox 1401980 oppbevaringsskuff for lastebil/varebil innholdet trygt?

A. Den har låser som låser skuffene automatisk når de lukkes.

Sp. Hva er betydningen av kulelagerskuffer i Jobox 1401980 lastebil-/varebiloppbevaringsskuff?

A. Denne skuffen har ekstruderte kulelagerskuffeglider som tåler belastninger på opptil 75 lb per skuff.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris
JOBOX 1402980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 2 skuffer, 50 x 24 x 6 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Klinke75 lb.Sølv13 874 NOK
JOBOX 1403980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 3 skuffer, 50 x 36 x 6 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKJ 1FEH5 140398050 "36 "6"Klinke75 lb.Sølv17 552 NOK
JOBOX 1404980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 4 skuffer, 50 x 48 x 6 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKK 1FEH6 140498050 "48 "6"Klinke75 lb.Sølv24 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1401980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 1 skuff, 50 x 12 x 6 tommer, sølv, aluminium
8 460 NOK / enhet