Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 82-9132 kontakt - pakke med 2 | AB9FTP 2CWR7

GROTE 82-9132-kontakt - pakke med 2

På lager
Vare: AB9FTP Modell: 82-9132Kryssreferanse: 2CWR7
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteripol
FARGEStål
TilkoblingBolt
TilkoblingsmaterialeBly
TilkoblingstypeBolt
Connector TypePositiv negativ
Lengde3 13 / 16 "
MaterialeBly
Stud størrelse3 / 8 "
UnderkategoriKontakt / adapter
Bredde2 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536908085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelsepk. Antall.Pris
GROTE 84-9205 kobling 1/4 tommers studsstørrelse Pk5 | AB9UXY 2FER4 84-92051 / 4 "5542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 82-9132-kontakt - pakke med 2
134NOK /pakke