Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9205 kobling 1/4 tommers studsstørrelse Pk5 | AB9UXY 2FER4

GROTE 84-9205 Connector 1/4 tommers stud Størrelse Pk5

På lager
Vare: AB9UXY Modell: 84-9205Kryssreferanse: 2FER4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
542NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteripol
FARGEStål
FargekodePurple
TilkoblingBolt
TilkoblingsmaterialeBly
TilkoblingstypeBolt
Måler2/0
MaterialeBly
Stud størrelse1 / 4 "
UnderkategoriKontakt / adapter
typenTopppost til sideterminal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelsepk. Antall.Pris
GROTE 82-9132 kontakt - pakke med 2 | AB9FTP 2CWR7 82-91323 / 8 "2134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9205 Connector 1/4 tommers stud Størrelse Pk5
542NOK /pakke