JOBOX 1404980 kraftig skuffeoppbevaring i aluminium er ideell for bruk i minivaner, SUV-er, servicehytter eller bobilkjellere. Den har tre stablede konfigurasjoner med allsidige skillevegger for å tillate enkel segmentering av verktøy, rekvisita eller deler.
Egenskaper:
- Har kraftige skuffeglider for å forhindre skuffskader når den åpnes/lukkes. Støtter maksimalt 75 lb belastning (per skuff).
- Leveres med 0.125 gauge aluminiumtopp som kan støtte opptil 200 lb belastning per sq.ft.
- Har en tommelkontrollskufflås som åpnes enkelt og fester skuffene tett.
- Integrert med stiftfrigjøringsskuffglider for enkel uttak av skuffen.
- Har kraftig aluminiumskonstruksjon som er lett for enkel mobilitet og er holdbar nok til å tåle tunge belastninger.
Kompatibelt tilbehør:
- JOBOX Plast interiørdeler: Disse fleksible skilleveggene brukes med disse skuffene for å tillate tilpassbare søppelkonfigurasjoner i henhold til lagringsbehov.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er ekstruderingsskufferglider?
A. Ekstruderte skuffeglider er avlange stykker materiale som har ruller for å skyve skuffene lett og forhindre skade.
Q. Hvilket materiale er skuffetoppen laget av?
A. Gulvskuffens oppbevaring er laget av slitesterk og lett aluminium med slitebanefinish for å øke trekkraften, noe som gjør enheten tryggere for å plassere tung last når varebilen/lastebilen er i bevegelse.
Q. Hvordan fungerer låsesystemet i skuffeoppbevaringssystemet?
A. JOBOX skuffeoppbevaringssystem har en tommelkontrollskufflås som åpnes enkelt med minimal innsats.